Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 1f 108mm Kst cws EinbGer_Rahm HKLD01/110.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E875F13
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126342192
Suchbegriffe:
Abdeckung für Automaten-Einbaueinhe...
Abdeckung für Brüstungskanal
Abschließbarer Deckel
Abschließbarer Deckel für Automaten...
Geräteblende GEB-K 1f 108mm Kst cws EinbGer_Rahm HKLD01/110.6
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
übergreifend
Breite der Öffnung:
74 mm mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Höhe der Öffnung:
74 mm mm
Länge:
245 mm mm
Oberteilbreite:
108 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,10*
€ 6,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,11394*
€ 6,20394*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,29*
€ 6,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,3032*
€ 6,4732*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,54821*
€ 8,10821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10821*
€ 9,64877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74821*
€ 9,22037
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33821*
€ 8,73247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97821*
€ 8,30407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67821*
€ 7,94707
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54821*
€ 6,60237
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,27*
Ähnlich
HKL
ab € 4,17*
Ähnlich
HKL
ab € 4,27*
Ähnlich
HKL
ab € 4,44*
Ähnlich
HKL
ab € 4,44*
Ähnlich
HKL
4011126349290
ab € 5,86772*
Ähnlich
HKL
ab € 4,45*
Ähnlich
HKL
ab € 5,23*
Ähnlich
HKL
4011126349320
ab € 6,74577*
Ähnlich
HKL
ab € 5,23*
Ähnlich
HKL
ab € 4,92*
Ähnlich
HKL
ab € 5,45*
Ähnlich
HKL
ab € 5,43*
Ähnlich
HKL
ab € 5,45*
Ähnlich
HKL
ab € 5,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.