Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltschrumpf-Endkappe 26 - 49,2 mm EC-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltschrumpf-Endkappe 26 - 49,2 mm EC-3
Kaltschrumpf-Endkappe 26 - 49,2 mm EC-3
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15929844
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000100909
EAN/GTIN:
     0051138524425
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Endmuffe

Kaltschrumpf-Endkappe 26 - 49,2 mm EC-3

Die 3M Kaltschrumpf-Kabelendkappen der EC Serie weisen eine gute Beständigkeit gegen Abrieb, Wasser, Pilze, Säuren, Laugen und Ozon auf, sodass eine lange Standzeit gewährleistet ist. Die Montage erfordert keinerlei Werkzeuge oder Klebebänder/Mastix.
Weitere Informationen:
Typ:
Kaltschrumpf
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
48,9966 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
26,0096 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
80 mm
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, 3m kabelendgarnitur, endkappe (rohr), Schrumpf-Endkappe, Warmschrumpf-Endkappe, Warmschrumpf-Kappe, Endkappe, Abschlusskappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,25*
€ 11,86*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 12,18*
1
€ 5,46*
ab € 9,26*
€ 13,30*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,50*
€ 15,05*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 14,768*
€ 18,358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.