Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ EC-3 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 26 - 49,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ EC-3 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 26 - 49,2 mm
3M™ EC-3 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 26 - 49,2 mm
3M™ EC-3 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 26 - 49,2 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000100909
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     EC-3
EAN/GTIN:
     00051138524425
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Endmuffe
Zuverlässiger Schutz vor Nässe und Schmutz – die Kaltschrumpf-Endkappe überzeugt durch hohe Widerstandsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Kaltschrumpfprodukte
Gesamtdurchmesser:
49 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.