Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? EC-3 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 26 - 49,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ EC-3 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 26 - 49,2 mm
3M™ EC-3 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 26 - 49,2 mm
3M™ EC-3 Kaltschrumpf-Endkappe, EPDM, Schwarz, Kabel-DM 26 - 49,2 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40303091
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000100909
EAN/GTIN:
     0051138524425
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Endmuffe
Die 3M Kaltschrumpf Endkappe EC besteht aus EPDM Elastomer und schützt Kabel, Rohre und andere zylindrische Objekte vor Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit sowie vor mechanischer Beschädigung. Der Kautschukschlauch ist auf einer Seite geschlossen, auf der anderen ist er vorgedehnt auf eine Stützwendel aufgezogen. Durch Herausziehen der Wendel schrumpft die Endkappe herunter und bildet so durch einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck eine sichere, abriebfeste Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Sie entspricht den Anforderungen von ANSI C119.1 und ist somit geeignet für Innen und Außenanwendungen sowie für die Erdverlegung oder die Verlegung unter Wasser. Ihre gute thermische Stabilität und ihre Beständigkeit gegen Fäulnis, Säuren, Laugen, Ozon und UV Strahlung garantieren dabei eine lang andauernde Funktionalität. Für die Montage ist kein zusätzliches Werkzeug wie zum Beispiel Schrumpfbrenner erforderlich. Die Kaltschrumpf Endkappe benötigt zur Abdichtung keine Kleberinnenbeschichtung und ist aus diesem Grunde bei Bedarf durch einfaches Aufschneiden leicht und rückstandsfrei zu entfernen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaltschrumpf
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, 3m kabelendgarnitur, endkappe (rohr), EC-3, EC3, 7000100909, Schrumpf-Endkappe, Endkappe, Endkappen, Feuchtigkeitsschutz, Kabel-Schutz, Kabelende, Kabelenden-Schutz, Kabelendenschutz, Kabellagerung, Kabelschutz, Kaltschrumpf, Kaltschrumpf-Endkappe, Montagezubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,24*
€ 11,81*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,49*
€ 12,12*
1
€ 5,46*
ab € 9,25*
€ 13,24*
1
€ 3,90*
ab € 10,56*
€ 14,98*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 14,738*
€ 18,278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.