| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15278795 Herst.-Nr.: 204947 EAN/GTIN: 4015082049478 |
| |
|
| | |
| Steuertransformator 160VA STN0,16(230/24) Steuertransformator, Sortiment: einphasige Steuertransformatoren ST , Grundfunktion: einphasige Steuertransformatoren STN, Nenneingangsspannung: 230 ± 5 % V, Nennausgangsspannung: 24 V, Nennleistung: 0.16 kVA, Kurzzeitleistung: 0.32 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und geprüft nach: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2, einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410 Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 230 V | Primärspannung 2: | 0 V | Primärspannung 3: | 0 V | Primärspannung 4: | 0 V | Primärspannung 5: | 0 V | Primärspannung 6: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, eaton trafo, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,15* | € 50,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,51* | € 53,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,32* | € 55,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,52* | € 56,10* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,23* | € 56,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|