| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0110060 Herst.-Nr.: 204947 EAN/GTIN: 4015082049478 |
| |
|
| | |
| Steuertransformator, Sortiment: einphasige Steuertransformatoren ST?, Grundfunktion: einphasige Steuertransformatoren STN, Nenneingangsspannung: 230 ? 5 % V, Nennausgangsspannung: 24 V, Nennleistung: 0.16 kVA, Kurzzeitleistung: 0.32 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und gepruft nach: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2, einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, OVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, eaton trafo, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 39,08* | € 50,85* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,66* | € 53,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,47* | € 54,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,53* | € 56,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,12* | € 56,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|