Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 2S2Ö, AC DILA-22(190V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012-15266356
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276397
EAN/GTIN:
     4015082763978
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2s 2ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz

Hilfsschütz 2S2Ö, AC DILA-22(190V50HZ)

Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILA, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: Grundgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 22E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein: DILA-XHI(V) , Betätigungsspannung: 190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
190 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,83*
€ 31,40*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,79*
€ 32,57*
€ 5,46*
ab € 26,45*
€ 34,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,64*
€ 35,58*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,20*
€ 36,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,61*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,35*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,84*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,28*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 43,84*
Zubehör
Eaton
101441 DILM32-XTEE11(RAC130)
ab € 44,11*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,82*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.