Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilergehäuse oben + unten offen CI44-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse Kst IP65 B375xH375xT125mm ET125mm geschl
Leergehäuse Kst IP65 B375xH375xT125mm ET125mm geschl
Artikel-Nr.:
     6012-15262890
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     012452
EAN/GTIN:
     4015080124528
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse

Verteilergehäuse oben + unten offen CI44-125

Verteiler-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: oben und unten offen
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,46*
€ 125,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,12*
€ 128,97*
€ 5,46*
ab € 116,43*
€ 134,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 140,84*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,19*
€ 145,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
027399
ab € 47,75*
Zubehör
Eaton
055869
ab € 11,85*
Zubehör
Eaton
184465
ab € 5,65*
Zubehör
Eaton
046382
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
193449
ab € 4,98*
Zubehör
Eaton
193440
ab € 13,66*
Zubehör
Eaton
193446
ab € 16,62*
Zubehör
Eaton
090827
ab € 22,59*
Zubehör
Eaton
062984
ab € 11,04*
Zubehör
Eaton
065357
ab € 10,74*
Zubehör
Eaton
067730
ab € 17,00*
Zubehör
Eaton
065366
ab € 14,80*
Zubehör
Eaton
002066
ab € 66,34*
Zubehör
Eaton
001923
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
001924
ab € 3,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.