Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 5n/o 1n/c PNOZ X13 #774549


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 5n/o 1n/c PNOZ X13 #774549
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 5n/o 1n/c PNOZ X13 #774549
Artikel-Nr.:
     6012-15250597
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774549
EAN/GTIN:
     4046548010947
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 5n/o 1n/c PNOZ X13 #774549

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 5S,1Ö UB 24V DC, Breite: 45mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,76*
€ 278,85*
Frei Haus
ab € 255,24*
€ 278,87*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 254,40*
€ 279,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 256,32*
€ 281,09*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 269,75*
€ 295,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,09*
€ 334,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,32*
€ 305,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.