Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz Not-Aus-Schaltgerat PNOZ X13 24VDC 774549


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0094913
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774549
EAN/GTIN:
     4046548010947
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c Bestellnummer: 774549 Typ: PNOZ X13 Anwendungsmoglichkeiten: Grenztaster , Not-Aus-Uberwachung unverzog. , Schutzturwachter Kategorie Sicherheitskontakte unverzogert: 4 SIL- Wert: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzogert: 5 Anzahl Sicherheitskontakte verzogert: -- Stop-Kategorie: 0 Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Halbleiterausgange: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Abmessung Breite: 45,0 mm Abmessung Hohe: 87,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Abmessung Breite (Inch): 1.77 Abmessung Hohe (Inch): 3.43 Abmessung Tiefe (Inch): 4.76 Zulassungen: BG , CCC , UL/cUL Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: fest Bruttogewicht: 395 g Nettogewicht: 345 g Umgebungstemperatur in ?C: -10 - 55 ?C
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,76*
€ 278,85*
Frei Haus
ab € 255,24*
€ 278,87*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 254,40*
€ 279,41*
Frei Haus
ab € 256,32*
€ 281,09*
Lager 1886
3
€ 6,40*
ab € 269,75*
€ 295,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,26*
€ 351,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,47*
€ 343,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,62*
€ 336,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,75*
€ 321,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.