Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 22A N-ausl. 286A 3RV2321-4CC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter 22A N-ausl. 286A 3RV2321-4CC10
Leistungsschalter 22A N-ausl. 286A 3RV2321-4CC10
Artikel-Nr.:
     6012-15234737
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV23214CC10
EAN/GTIN:
     4011209716315
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter

Leistungsschalter 22A N-ausl. 286A 3RV2321-4CC10

Leistungsschalter Baugröße S0 für Starterkombination Bemessungsstrom 22 A N-Auslöser 286 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Starterkombinationen zum sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie zur sicheren Trennung vom Netz.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom.
Weitere Informationen:
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
286 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,25*
€ 57,00*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,19*
€ 60,61*
€ 5,46*
ab € 55,49*
€ 70,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,13*
€ 71,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 73,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,98*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,04*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,25*
Zubehör
Siemens
3RV29011D
ab € 4,35*
Zubehör
Siemens
3RV29011F
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011G
ab € 17,39*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,28*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 85,98*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 65,22*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,58*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,55*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.