Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse NZM1-XCI23-TVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15203525
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271522
EAN/GTIN:
     4015082715229
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter

Isolierstoffgehäuse NZM1-XCI23-TVD

Isolierstoffgehäuse, Kastengröße HxBxT=250x187.5x175mm, für NZM Größe 1, für NZM Baugrösse 1, Schutzklasse 2, schlagfestes Polycarbonat, Schalter-Türkupplungsdrehgriff schwarz inklusive, Montageplatte vorgebohrt für Schalter und optionale PE/N-KLemmen, Gehäusedeckel vorbereitet für Drehgriff, Deckel transparent rauchgrau, Wandbefestigungslaschen, inklusive Kabeleinführungsflansch oben und unten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
187,5 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
175 mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,22*
€ 186,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,23*
€ 188,47*
Frei Haus
ab € 170,12*
€ 197,63*
€ 5,95*
ab € 174,33*
€ 203,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 176,68*
€ 206,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,17*
€ 228,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.