| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C423J39 Herst.-Nr.: 271522 EAN/GTIN: 4015082715229 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 187,5x250x175mm Mit transparentem Deckel NZM1-XCI23-TVD Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbau | Breite: | 187.5 mm mm | Höhe: | 250 mm mm | Mit transparentem Deckel: | ja | Schutzart (IP): | IP65 | Tiefe: | 175 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Leergehäuse, Türkupplungsdrehantrieb, eaton leergehäuse ip65, leergehäuse ip65, eaton leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 160,05* | € 185,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 161,29* | € 187,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,04* | € 196,19* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 174,57* | € 201,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,89* | € 204,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|