Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aussen-Wandleuchte SMD 1x6W 2209-691-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aussen-Wandleuchte SMD 1x6W 2209-691-42
LED Aussen-Wandleuchte SMD 1x6W 2209-691-42
Artikel-Nr.:
     6012-15199223
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     220969142
EAN/GTIN:
     4017807259315
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Aussen-Wandleuchte SMD 1x6W 2209-691-42

LED-Wandleuchte mit Bewegungsmelder, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Gehäusefarbe anthrazit, Extern nicht dimmbar
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 82,20*
€ 95,50*
1
€ 5,46*
ab € 82,53*
€ 102,39*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 83,30*
€ 103,76*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 85,00*
€ 106,26*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 85,27*
€ 106,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
1000910
ab € 10,15*
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,62*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,44*
Sonstiges
RANEX
10.010.26
ab € 20,11*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 18,78*
Sonstiges
RANEX
RA-OUTDOOR6
ab € 19,17*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,30*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,80*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,76*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.