Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board RiLine Compact 125A,B=405mm SV 9635.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15191169
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9635010
EAN/GTIN:
     4028177817401
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 125a
rittal phasenschiene

Board RiLine Compact 125A,B=405mm SV 9635.010

SV Board, 125 A, 690 V (AC). 600 V (DC), 3-polig, BHT: 405x160x45,1 mm (RiLine Compact)
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Länge:
405 mm
Breite:
405 mm
Höhe:
160 mm
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,46*
€ 54,79*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 42,10*
€ 55,64*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,54*
€ 56,00*
€ 5,46*
ab € 43,65*
€ 57,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,11*
€ 58,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.