| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15189847 Herst.-Nr.: 551250 EAN/GTIN: 3479775512501 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenträger gestuft BS 400A BS-400A Erstellung von benutzerdefinierten vierpoligen Verteilerblöcken für ein elektrisches Verteilsystem. Schutzschirm kann direkt an der Halterung befestigt werden. Enthält Schrauben zur Montage von Kupfer-Verteilerschienen mit Gewinde. Einfach mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen. Halogenfrei. RoHS-konform. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Max. Bemessungsstrom: | 630 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,35* | € 80,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,44* | € 80,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,60* | € 81,66* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 67,61* | € 86,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,90* | € 142,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 31,80* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|