| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15189847 Herst.-Nr.: 551250 EAN/GTIN: 3479775512501 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenträger gestuft BS 400A BS-400A Erstellung von benutzerdefinierten vierpoligen Verteilerblöcken für ein elektrisches Verteilsystem. Schutzschirm kann direkt an der Halterung befestigt werden. Enthält Schrauben zur Montage von Kupfer-Verteilerschienen mit Gewinde. Einfach mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen. Halogenfrei. RoHS-konform. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Max. Bemessungsstrom: | 630 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 62,30* | € 79,65* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,39* | € 79,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,55* | € 81,25* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 67,57* | € 86,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,76* | € 142,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 31,15* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|