Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiselement 200A,95qmm ZLS252


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einspeiselement 200A,95qmm ZLS252
Einspeiselement 200A,95qmm ZLS252
Artikel-Nr.:
     6012-15186219
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCV672502R0001
EAN/GTIN:
     7612270505326
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Hauptleitungsklemme
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...

Einspeiselement 200A,95qmm ZLS252

SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
200 A
Ausführung:
flach
Länge:
86 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, hauptleitungsklemme abb, hauptleitungsklemme, Leiterschiene, Stromschiene, Sammelschiene, Schaltanlagen-Stromschiene, Schiene, Kupfer-Sammelschiene, Kupferschiene, Cu-Schiene, Cu-Sammelschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,26*
€ 23,80*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,30*
€ 25,11*
€ 5,46*
ab € 19,17*
€ 26,12*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,07*
€ 26,17*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,68*
€ 29,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.