Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiselement 200A,95qmm ZLS252


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einspeiselement 200A,95qmm ZLS252
Einspeiselement 200A,95qmm ZLS252
Artikel-Nr.:
     3517I-15186219
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCV672502R0001
EAN/GTIN:
     7612270505326
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Hauptleitungsklemme
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...

Einspeiselement 200A,95qmm ZLS252

SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
200 A
Ausführung:
flach
Länge:
86 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,42*
€ 23,63*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,34*
€ 24,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,20*
€ 25,77*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,13*
€ 25,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,10*
€ 28,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.