Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür,rechts univers 1550x550,IP54 FZ200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tür,rechts univers 1550x550,IP54 FZ200W
Tür,rechts univers 1550x550,IP54 FZ200W
Artikel-Nr.:
     6012-15180241
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ200W
EAN/GTIN:
     3250612778881
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager

Tür,rechts univers 1550x550,IP54 FZ200W

Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP54, 1550x550mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
519 mm
Höhe:
1519 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,04*
€ 148,95*
Frei Haus
ab € 128,12*
€ 154,59*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,72*
€ 156,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 131,29*
€ 157,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,27*
€ 160,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,30*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,86*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 43,35*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,96*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 46,10*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,64*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,91*
Zubehör
Hager
FZ840N
ab € 50,19*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 11,04*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,32*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.