Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür,rechts univers 1550x550,IP54 FZ200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tür,rechts univers 1550x550,IP54 FZ200W
Tür,rechts univers 1550x550,IP54 FZ200W
Artikel-Nr.:
     3517I-15180241
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ200W
EAN/GTIN:
     3250612778881
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager

Tür,rechts univers 1550x550,IP54 FZ200W

Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP54, 1550x550mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
519 mm
Höhe:
1519 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,05*
€ 149,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,26*
€ 152,55*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,57*
€ 154,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 130,00*
€ 155,09*
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 158,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,20*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,75*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,66*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,06*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,55*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,80*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,68*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,82*
Zubehör
Hager
FZ840N
ab € 50,31*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,91*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,15*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.