Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi-PLS Nutensteine Ausführung 2 M10 SV 9650.980 (VE15)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SV 9650.980 T-Mutter M10
Rittal SV 9650.980 T-Mutter M10
Artikel-Nr.:
     6012-15167940
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9650980
EAN/GTIN:
     4028177239722
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Nutensteine
Phasenschiene

Maxi-PLS Nutensteine Ausführung 2 M10 SV 9650.980 (VE15)

SV Nutenstein, M10, L: 25 mm, für Maxi-PLS Sammelschienen, (Maxi-PLS 3200)
Weitere Informationen:
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Bemessungsstrom:
0 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,30*
€ 93,49*
€ 4,00*
ab € 77,12*
€ 96,46*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,68*
€ 96,46*
€ 5,95*
ab € 78,65*
€ 97,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 102,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,98*
€ 122,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,45*
€ 118,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,88*
€ 114,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,29*
€ 111,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,95*
€ 98,71
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 82,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
9676971
ab € 4,87*
Sonstiges
Rittal
9676972
ab € 5,65*
Sonstiges
Rittal
9676973
ab € 6,73*
Sonstiges
Rittal
9676976
ab € 7,98*
Sonstiges
Rittal
9676977
ab € 9,25*
Sonstiges
Rittal
9676981
ab € 7,15*
Sonstiges
Rittal
9676982
ab € 7,83*
Sonstiges
Rittal
9676983
ab € 9,38*
Sonstiges
Rittal
9676986
ab € 10,38*
Sonstiges
Rittal
9676987
ab € 11,36*
Sonstiges
Rittal
9640930
ab € 8,73*
Sonstiges
Rittal
9640940
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.