Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme XSH120-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenklemme XSH120-5
Sammelschienenklemme XSH120-5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15164853
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XSH120-5
EAN/GTIN:
     4015153030435
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
abn braun sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme XSH120-5

Sammelschienenklemmen für 5 mm Cu-Schienen,120 mm²,1 Stück,Sammelschienenklemmen
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
12 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
24 mm
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
440 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme, Aufreihklemme, Klemme, Reihenklemmschelle, Schienenklemme, Leiterklemme, Lasche, Direkt-Anschlussklemme, Anschlussklemme, Abzweigklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 8,352*
€ 11,132*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 11,59*
1
€ 5,46*
ab € 8,19*
€ 11,68*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 11,97*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 8,95*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,132*
€ 13,24708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,742*
€ 12,78298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,192*
€ 12,12848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,352*
€ 9,93888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.