Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme XSH120-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenklemme XSH120-5
Sammelschienenklemme XSH120-5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15164853
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XSH120-5
EAN/GTIN:
     4015153030435
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
abn braun sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme XSH120-5

Sammelschienenklemmen für 5 mm Cu-Schienen,120 mm²,1 Stück,Sammelschienenklemmen
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
12 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
24 mm
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
440 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 11,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,19*
€ 11,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 11,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,96*
€ 12,75*
€ 3,90*
ab € 9,29*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.