Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloß m.3 Schlüsseln S014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloß m.3 Schlüsseln S014
Vorhängeschloß m.3 Schlüsseln S014
Artikel-Nr.:
     6012-15157690
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     S014
EAN/GTIN:
     4010330100505
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Vorhängeschloß m.3 Schlüsseln S014

Vorhängeschloß mit 3 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Werkstoff des Schlosskastens:
Messing
Schlossbreite:
20 mm
Diskusmodell:
nein
Werkstoff des Schlossbügels:
rostfreier Stahl
Bügelhöhe:
15 mm
Bügelbreite:
17 mm
Durchmesser Bügel:
3 mm
Mit Kombinationsschließung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss bügelstärke 3mm, hangschloss, hager vorhängeschloss, Schloss, Sicherheitsschloss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,61*
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,76*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,87*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.