| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15055043 Herst.-Nr.: 20450050 EAN/GTIN: 4013960166279 |
| | |
|
| | |
| Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 50 vz. Zn-Ni SM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe für das verzinkte Stahlrohr Staro Gewinde-ES-V und die biegsamen Stahlrohre FFS-ES und FFSK-ES-UV. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | galvanisch Zink-Nickel beschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | ja | Ausführung: | Gewinde | Mit Sperrfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,7084* | € 8,5684* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,70* | € 9,36* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 7,9674* | € 10,1574* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 7,58* | € 10,58* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,59* | € 10,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|