| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-13508 Herst.-Nr.: 20450050 EAN/GTIN: 4013960166279 |
| |
|
| | |
| Fränkische Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 50 vz. Zn-Ni Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Ausführung Gewinde, Für Rohrdurchmesser nominal 50mm, Stahlrohr-Gewindemuffe, verzinkt für Staro Gewinde-ES-V, FFS-ES und FFSK-ES-UV Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Oberfläche poliert: | Nein | Halogenfrei: | Nein | Ausführung: | Gewinde | Für Rohrdurchmesser nominal: | 50 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zinkrohr, fränkische stahlrohr steckmuffe, stapa gewindemuffe, gewinde muffe stahl, Installationsrohr Muffe, Metallgewindemuffe, Muffe, Rohrmuffe, STAPA, STARO, Stahlpanzerrohr, Stahlrohr, Stahlrohrmuffe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,7084* | € 8,5684* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,70* | € 9,36* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 7,9674* | € 10,1574* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 7,58* | € 10,58* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,59* | € 10,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|