| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13851825 Herst.-Nr.: 660282 EAN/GTIN: 4043544691026 |
| |
|
| | |
| L-Verbinder gr PE Außen Aufbau ST-A L/PE-OUT/9012GR L-Verbinder mit Polarität außen und Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 90 x 32 x 38 mm Gewicht: 0. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder L-Form | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,70* | € 29,14* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,81* | € 29,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 23,63* | € 32,87* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 30,36* | € 42,28* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,42* | € 45,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|