Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebe-Gewinde-T-Stück PVC-U,40mm PVCTG 40114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCTG40114 Klebe-Gewinde-T-Stück, PVC-U, 40mmxRp 1-1/4" IGx40mm
PVCTG40114 Klebe-Gewinde-T-Stück, PVC-U, 40mmxRp 1-1/4" IGx40mm
Exemplarische Darstellung: T-Stücke mit Klebemuffe & Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: T-Stücke mit Klebemuffe & Innengewinde
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     6012-13561089
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     67260
EAN/GTIN:
     4050571560164
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klebefitting

Klebe-Gewinde-T-Stück PVC-U,40mm PVCTG 40114

PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: Klebeverbindungen: max. 16 bar, Gewindeverbindungen: max. 10 bar (mit Verstärkungsring: max. 16 bar) Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,09*
€ 16,56*
3 Tage
125
€ 8,90*
ab € 12,18*
€ 16,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,74*
€ 18,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.