Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 10mm, nicht bündig D7C 12 V 10 NOLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Näherungssensor 10mm, nicht bündig D7C 12 V 10 NOLK
Induktiver Näherungssensor 10mm, nicht bündig D7C 12 V 10 NOLK
Artikel-Nr.:
     6012-12969763
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     205349
EAN/GTIN:
     4255686310127
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Näherungssensor 10mm, nicht bündig D7C 12 V 10 NOLK

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 10 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: npn, 200 mA, NC Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: < 80 bar, extrem hoher Schaltabstand, Ganzstahlhülse geschlossen, druckfest Gehäusematerial: Edelstahl Größe: M12 x 1 Gehäuselänge: 51 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 69K Anschluss: Kabel, 2 m
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
51 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,58*
€ 151,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,06*
€ 157,22*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,53*
€ 184,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.