Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Sender, 3000mm OS21-0.3T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke Sender, 3000mm OS21-0.3T3
Einweglichtschranke Sender, 3000mm OS21-0.3T3
Artikel-Nr.:
     6012-12961555
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     212990
EAN/GTIN:
     4255686321376
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
sender einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke

Einweglichtschranke Sender, 3000mm OS21-0.3T3

Einweglichtschranke, Sender Funktionsprinzip: Einwegschranke Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Rot / 633 nm Reichweite: 3.000 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +60 °C Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Pigtail, 0,3 m, M8, 3-polig
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Initiator, Sensor, Einweglichtschranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 87,39*
€ 111,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,26*
€ 116,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.