| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12961555 Herst.-Nr.: 212990 EAN/GTIN: 4255686321376 |
| |
|
| | |
| Einweglichtschranke Sender, 3000mm OS21-0.3T3 Einweglichtschranke, Sender Funktionsprinzip: Einwegschranke Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Rot / 633 nm Reichweite: 3.000 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +60 °C Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Pigtail, 0,3 m, M8, 3-polig Weitere Informationen: | | Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender | Bemessungsschaltabstand: | 3000 mm | Einstellverfahren: | sonstige | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Initiator, Sensor, Einweglichtschranke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 86,78* | € 111,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,49* | € 115,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|