| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12650252 Herst.-Nr.: 5810174 EAN/GTIN: 4250111849241 |
| |
|
| | |
| 4-Taster+Schild MODESTA GZM-140 GZM-140 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht sichtbar verschraubt). Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Installationstechnik: | systemunabhängig | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 4 | Anzahl der Benutzer: | 4 | Öffnungswinkel Kamera: | 0 ° | Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): | nein | Manuell einstellbare Kamera: | nein | Hörgerätekompatibel: | nein | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 198,77* | € 242,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,23* | € 249,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,50* | € 252,32* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 211,99* | € 257,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 225,64* | € 273,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|