Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Taster+Schild MODESTA GZM-140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Taster+Schild MODESTA GZM-140
4-Taster+Schild MODESTA GZM-140
Artikel-Nr.:
     3517I-12650252
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810174
EAN/GTIN:
     4250111849241
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Tastenmodul
klingelplatte edelstahl
tastenmodul

4-Taster+Schild MODESTA GZM-140

GZM-140 Rund-Taster Modul mit Gravur-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf und flächenbündigem Gravurschild (nicht sichtbar verschraubt).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
systemunabhängig
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Anzahl der Benutzer:
4
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elcom klingelplatte, Funktionsmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,32*
€ 242,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 204,59*
€ 249,99*
Frei Haus
ab € 208,39*
€ 252,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,64*
€ 257,46*
€ 5,95*
ab € 224,41*
€ 273,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.