Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares Differenzstrom- Schutzgerät LCD, 230 5SV8101-6KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modulares Differenzstrom- Schutzgerät LCD, 230 5SV8101-6KK
Modulares Differenzstrom- Schutzgerät LCD, 230 5SV8101-6KK
Artikel-Nr.:
     6012-12583554
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV81016KK
EAN/GTIN:
     4001869434612
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Modulares Differenzstrom- Schutzgerät LCD, 230 5SV8101-6KK

Modulares Differenzstrom- Schutzgerät LCD, 230V AC IDN 0,03A-3A (Typ A) deutsch=INS-10 sek (SEL) Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
184..276 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50..60 Hz
Ansprechwert Stromstärke 2:
30..3000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0,02 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,92*
€ 251,78*
Frei Haus
ab € 211,64*
€ 255,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 227,23*
€ 270,24*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,19*
€ 270,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,73*
€ 296,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,24*
€ 321,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SV87040KK
€ 190,18*
Sonstiges
Siemens
5SV87050KK
€ 315,01*
Sonstiges
Siemens
5SV87060KK
€ 513,83*
Sonstiges
Siemens
5SV87020KK
€ 122,01*
Sonstiges
Siemens
5SV87030KK
€ 130,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.