Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summenstromwandler 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5SV87030KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV87030KK
EAN/GTIN:
     4001869397672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Summenstromwandler 70mm Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Anzeige des Differenzstroms:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion:
für Wechselstromnetze
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
720 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
720 V
Breite:
130 mm
Bemessungsspannung:
720 V
Tiefe:
110 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens stromwandler 200/5a, aufsteckstromwandler siemens, aufsteckstromwandler, SENTRON, Fehlerstromschutzschalter, FI, FI Typ A, FI Typ B, FI Typ F, Überstromschutz, RCD, Fehlerstromschutzeinrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SV89031KK
ab € 81,75*
Zubehör
Siemens
5SV89001KK
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.