Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 3VA1116-6GD46-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-12568182
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA11166GD460AA0
EAN/GTIN:
     4042948825549
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 3VA1116-6GD46-0AA0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz Ir=160A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 503,41*
€ 570,19*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 500,17*
€ 570,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 505,51*
€ 575,97*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,49*
€ 664,57*
Frei Haus
ab € 695,11*
€ 786,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,97*
€ 685,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,66*
€ 681,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,97*
€ 653,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,44*
€ 635,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,51*
€ 601,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 22,00*
Zubehör
Siemens
3VA91870SH20
ab € 25,89*
Zubehör
Siemens
3VA91540QD00
ab € 12,0225*
Zubehör
Siemens
3VA90540SB10
ab € 14,11*
Zubehör
Siemens
3VA90540SB20
ab € 15,33*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,76*
Zubehör
Siemens
3VA91140RS10
ab € 344,21*
Zubehör
Siemens
3VA91140RL10
ab € 346,20*
Zubehör
Siemens
3VA91140RS20
ab € 575,75*
Zubehör
Siemens
3VA91140RL20
ab € 576,81*
Zubehör
Siemens
3VA91140RL21
ab € 843,89*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK15
ab € 29,97*
Zubehör
Siemens
3VA91570VF10
ab € 27,22*
Zubehör
Siemens
3VA91570HA10
ab € 241,26*
Zubehör
Siemens
3VA91520WA00
ab € 4,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.