Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip AFCSS10-SS-ML-10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Befestigungsschelle aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     6012-12557978
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50610
EAN/GTIN:
     4031026310503
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass

Befestigungs-Clip AFCSS10-SS-ML-10ST

Einfache Sicherung von Metallschutzschläuchen. Die AFCSS Befestigungsschelle dient als zusätzliche Sicherung für den Metallschutzschlauch.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,96*
€ 6,56*
10
€ 5,00*
ab € 5,071*
€ 6,601*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 6,74*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,224*
€ 6,794*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,32*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,794*
€ 8,08486
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,544*
€ 7,78736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,154*
€ 7,32326
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,224*
€ 6,21656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.