Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement mit Magnetschalter 3SE6605-2BA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltelement mit Magnetschalter 3SE6605-2BA01
Schaltelement mit Magnetschalter 3SE6605-2BA01
Artikel-Nr.:
     6012-12554302
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE66052BA01
EAN/GTIN:
     4011209642737
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt

Schaltelement mit Magnetschalter 3SE6605-2BA01

Magnetschalter, Schaltelement, rechteckig groß 25 x 88 mm, Schaltglieder 1Ö/1S,Stecker M8, Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=13, Pin4=14. Erforderlicher Schaltmagnet 3SE6704-2BA oder mit größerem Schaltabstand 8mm 3SE6701-2BA. Magnetschalter SIRIUS 3SE66 für eine platzsparende, manipulationssichere Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachung.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
13 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,34*
€ 55,17*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,72*
€ 57,49*
€ 5,46*
ab € 48,98*
€ 60,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,83*
€ 64,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,01*
€ 64,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX3260
ab € 5,94*
Zubehör
Siemens
3SX56013GA05
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.