Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI5U-M18M-AD4X-H1144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI5U-M18M-AD4X-H1144
Sensor induktiv BI5U-M18M-AD4X-H1144
Artikel-Nr.:
     6012-11884000
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4405066
EAN/GTIN:
     4047101137125
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI5U-M18M-AD4X-H1144

Induktiver Sensor, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, DC 2-Draht, 10-65 VDC, Schließer, Steckverbinder M12 x 1, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, Bemessungsschaltabstand: 5 mm, bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
61,5 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,26*
€ 69,74*
€ 5,46*
ab € 55,98*
€ 72,12*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,26*
€ 73,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,48*
€ 73,30*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,06*
€ 74,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.