Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI12UM18EAP6XH1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI12UM18EAP6XH1141
Sensor induktiv NI12UM18EAP6XH1141
Artikel-Nr.:
     6012-11882076
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1645143
EAN/GTIN:
     4047101134025
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI12UM18EAP6XH1141

Induktiver Sensor, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, Bemessungsschaltabstand: 12 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
72 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
12 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,12*
€ 80,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,51*
€ 82,01*
€ 5,46*
ab € 66,53*
€ 83,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,98*
€ 84,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,17*
€ 84,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.