Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI10UMT30AN6XH1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI10UMT30AN6XH1141
Sensor induktiv BI10UMT30AN6XH1141
Artikel-Nr.:
     6012-11882058
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1636250
EAN/GTIN:
     4047101131574
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI10UMT30AN6XH1141

Induktiver Sensor, Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing, PTFE-beschichtet, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, NPN-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, Bemessungsschaltabstand: 10 mm, bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
62 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,54*
€ 92,06*
€ 5,46*
ab € 76,39*
€ 93,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,74*
€ 95,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,92*
€ 95,65*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,35*
€ 97,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.