Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv NCB1,518GM60E2DV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter induktiv NCB1,518GM60E2DV1
Näherungsschalter induktiv NCB1,518GM60E2DV1
Artikel-Nr.:
     6012-11859739
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     134439
EAN/GTIN:
     4050143015269
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter induktiv NCB1,518GM60E2DV1

Schaltabstand: 1,5 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 60 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1,5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,70*
€ 200,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,45*
€ 201,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,45*
€ 206,72*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,89*
€ 209,05*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 189,54*
€ 211,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-2M-PUR
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.