Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO!POWER 24V/4A 6EP3333-6SB00-0AY0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOGO!POWER 24V/4A 6EP3333-6SB00-0AY0
LOGO!POWER 24V/4A 6EP3333-6SB00-0AY0
Artikel-Nr.:
     6012-11650361
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP33336SB000AY0
EAN/GTIN:
     4025515154860
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

LOGO!POWER 24V/4A 6EP3333-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 24 V / 4 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 24 V / 4 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die Mini-Netzgeräte LOGO!Power im Design der LOGO!8-Module bieten viel Leistung auf kleinstem Raum. Der gute Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich und die geringe Verlustleistung im Leerlauf garantieren einen effizienten Betrieb.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, LOGO! Zubehör, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, siemens din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 74,10*
€ 86,23*
€ 4,00*
ab € 73,51*
€ 86,23*
€ 5,46*
ab € 73,64*
€ 86,30*
1 Tag
26
€ 6,40*
ab € 77,82*
€ 90,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,15*
€ 90,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19642BA00
ab € 40,63*
Zubehör
Siemens
6EP19622BA00
ab € 88,04*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA31
ab € 85,93*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA11
ab € 86,34*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,86*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 134,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.