Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP19612BA11
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP19612BA11
EAN/GTIN:
     4025515152651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
SITOP PSE200U 3 A Selektivitaetsmodul 4-kanalig Eingang: DC 24 V/12 A Ausgang: DC 24 V/4x 3 A Schwellwert einstellbar 0,5-3 A mit Summenmeldekontakt *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Das Selektivitätsmodul SITOP PSE200U ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen. Überlast und Kurzschluss in einem oder mehreren Abzweigen werden zuverlässig erkannt. Kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch hohen Einschaltstrom, lässt die Elektronik zu, Abzweige mit längerer Überlast schaltet sie stromlos. Dies wird selbst auf hochohmigen Leitungen und bei schleichenden Kurzschlüssen sichergestellt. Die intakten Abzweige werden weiter absolut unterbrechungs- und rückwirkungsfrei mit 24 V versorgt und dadurch Stillstandszeiten der Anlage minimiert. Die Signalisierung des fehlerhaften Abzweiges erfolgt über LEDs am Gerät sowie über Summenmeldekontakt. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
22 V | 30 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
72 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
80 mm
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Funktion Gleichstrom-Fenster:
true
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
true
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
false
Strommessbereich:
0.5 A | 3 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, differenzstromrelais siemens, differenzstromrelais, differenzstromrelais 24 v, PSE200U, Selektivitätsmodul, Ergänzungsmodule, Siemens Stromversorgungen, selektive Absicherung, Leitungsschutzschalter, SITOP select, Summenmeldekontakt, Überlastschutz, Kanaldiagnose, sicheres Abschalten von Kanälen, kanalgenaue Fehlerortung, Diagnose, "schleichende" Kurzschlüsse, Stromspitzen, Kurzschluss, 24-V-Abzweige, Kanalüberwachung
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP14342BA20
ab € 145,98*
Zubehör
Siemens
6EP14332BA20
ab € 112,21*
Zubehör
Siemens
6EP33347SB003AX0
ab € 131,05*
Zubehör
Siemens
6EP33337SB000AX0
ab € 89,17*
Zubehör
Siemens
6EP34347SB003AX0
ab € 161,32*
Zubehör
Siemens
6EP34337SB000AX0
ab € 128,76*
Zubehör
Siemens
6EP33348SB000AY0
ab € 141,75*
Zubehör
Siemens
6EP33338SB000AY0
ab € 110,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.