Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Konverter 10/100BASE-T(X) FL MC EF WDM-A SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Konverter 10/100BASE-T(X) FL MC EF WDM-A SC
LWL-Konverter 10/100BASE-T(X) FL MC EF WDM-A SC
Artikel-Nr.:
     6012-11355251
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902658
EAN/GTIN:
     4046356669689
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter

LWL-Konverter 10/100BASE-T(X) FL MC EF WDM-A SC

LWL-Konverter (Ersatzgerät A), zur Vollduplex-Übertragung von 10/100Base-T(X) auf einzelne Simplex-Glasfaser mit WDM (Wavelength Division Multiplex) Technologie, SC-Simplex-LWL-Anschluss (1310/1550 nm). Geräte-Set (Typ A und Typ B) für Betrieb erforderlich!
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
nein
Power over Ethernet:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, phoenix contact rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder, Konverter, Media Konverter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 353,43*
€ 386,81*
€ 5,95*
ab € 355,82*
€ 387,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 357,53*
€ 391,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 367,63*
€ 399,93*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 387,66*
€ 422,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,93*
€ 475,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,60*
€ 474,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,72*
€ 464,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,34*
€ 458,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,63*
€ 437,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2902660
ab € 704,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2707437
ab € 5,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.