|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-11079258 Herst.-Nr.: 4941625 EAN/GTIN: 4003468492048 |
| |
|
|  |  |
 | 2/4-fach Funk-Taster Temperatursensor KNX PS 1 RF KNX Taster-Schaltaktor-Modul, KNX RF, Data Secure, 4 Tastpunkte, Universell einsetzbar in sehr vielen 55 mm Schalterprogramen, Einfacher und schneller Umbau von konventionellen Installationen, 1-fach oder 2-fach Wippen als separates Zubehör zwingend erforderlich, Artikelnummern 9080026, 9080027), Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | ja | Montageart: | Unterputz | Vor Ort-/Handbedienung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 96,76* | € 121,06* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 97,65* | € 121,17* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,78* | € 125,85* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 114,24* | € 142,20* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 152,29* | € 187,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|