Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor 4fach mit Busankoppler 6127/01-81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastsensor 4fach mit Busankoppler 6127/01-81
Tastsensor 4fach mit Busankoppler 6127/01-81
Anschlussbild
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-11054209
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006117A0196
EAN/GTIN:
     4011395135846
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

Tastsensor 4fach mit Busankoppler 6127/01-81

Für Busch-Installationsbus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,08*
€ 155,57*
€ 5,95*
ab € 133,65*
€ 156,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,38*
€ 160,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,91*
€ 161,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,14*
€ 166,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6120-0-0074
ab € 69,08*
Zubehör
Busch-Jaeger
6120-0-0071
ab € 99,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.