Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busankoppler 3 KNX/EIB 200800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busankoppler 3 KNX/EIB 200800
Busankoppler 3 KNX/EIB 200800
Artikel-Nr.:
     6012-11054075
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     200800
EAN/GTIN:
     4010337082187
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
eib busankoppler

Busankoppler 3 KNX/EIB 200800

Einsatz KNX Busankoppler 3 Merkmale: Der Busankoppler 3 stellt die Verbindung zwischen dem KNX System und einem KNX Anwendungsmodul her. Die Kombination aus dem Busankoppler 3 und einem Anwendungsmodul ergibt eine funktionale Einheit. Im ETS-Projekt wird diese Einheit in Form des Applikationsprogramms des Anwendungsmoduls projektiert.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Busankoppler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,29*
€ 46,25*
€ 5,46*
ab € 35,50*
€ 46,60*
2 Tage
94
€ 5,90*
ab € 35,57*
€ 46,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 36,08*
€ 47,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 36,60*
€ 47,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
2021112
ab € 69,06*
Zubehör
GIRA Giersiepen
511100
ab € 61,64*
Zubehör
GIRA Giersiepen
511200
ab € 69,18*
Zubehör
GIRA Giersiepen
2031112
ab € 92,88*
Zubehör
GIRA Giersiepen
2032112
ab € 99,96*
Zubehör
GIRA Giersiepen
513600
ab € 159,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.