| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-511100 Herst.-Nr.: 511100 EAN/GTIN: 4010337086802 |
| |
|
| | |
| KNX Tastsensor 3 Basis 1fachSystem 55Inbetriebnahme-WippeMerkmale: Montage auf Busankoppler 3. Demontageschutz durch Verschraubung. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle. Weiße Betriebs-LED. Zwei rote Status-LEDs je Bedienfläche. Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld. Funktion der Beschriftungsfeldbeleuchtung und der Status-LED parametrierbar.Hinweise : Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | true | Mit Busankopplung: | false | Anzahl der Betätigungspunkte: | 2 | Anzahl der Tasten: | 1 | Mit LED-Anzeige: | true | Mit Beschriftungsfeld: | false | Mit Display: | false | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | sonstige | Transparent: | false | Mit Raumthermostat: | false | Mit Infrarot-Sensor: | false | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| |